FFX4 XNMU 080620HP IC808 Plăcuţe cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol: 3394303
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4FEED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3394303
EAN / GTIN 7291075470765
Număr producător 3394303
L-Număr L23970 395

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 15.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.8 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4