{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNMU 040310RM-T | |
Tip | UNI | |
Rază la colţ | 1 mm | |
Categorie | IC808 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Rază de programare la ap max | 1,8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,8 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Geometrie | RM-T | |
Denumirea producătorului | FFX4 XNMU 040310RM-T IC808 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 221210 UNI | |
EAN / GTIN | 7291075393491 | |
Număr producător | 3360413 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
XNMU 040310RM-T, IC808, Tip: UNI
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat
17,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10.012 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
24,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.110 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
21,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.270 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
21,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 1 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNMU 040310RM-T | LOEU 130708 TR-M | LOEU090404 R-L | LOEU090408 TR-M |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Categorie | IC808 | HB735 | HB735 | HB735 |
Tip | UNI | UNI | UNI | UNI |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |