{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNMU 040310T | |
Tip | GGG | |
Rază la colţ | 1 mm | |
Categorie | IC810 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Rază de programare la ap max | 1,8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,8 mm | |
Avans fz | 0,8 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Geometrie | T | |
Denumirea producătorului | FFX4 XNMU 040310T IC810 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 221208 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075393439 | |
Număr producător | 3336658 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
XNMU 040310T, IC810, Tip: GGG
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
17,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.141 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
24,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 1 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNMU 040310T | XDLW 120408 TN | XDLW 070308 TN | XDLW 09T308 TN |
Materialul sculei | Carbură | Ceramică | Ceramică | Ceramică |
Categorie | IC810 | KU 7710 | KU 7710 | KU 7710 |
Tip | GGG | GGG | GGG | GGG |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |