{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDLW 09T308 TN | |
Tip | GGG | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | KU 7710 | |
Materialul sculei | Ceramică | |
Rază de programare la ap max | 1,99 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,8 mm | |
Avans fz per dinte | 0,43 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212964 GGG | |
EAN / GTIN | 4045197720573 | |
Număr producător | 212964 GGG |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
XDLW 09T308 TN, KU 7710, Tip: GGG
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.141 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
24,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDLW 09T308 TN | XDLW 120408 TN | XDLW 070308 TN |
Materialul sculei | Ceramică | Ceramică | Ceramică |
Categorie | KU 7710 | KU 7710 | KU 7710 |
Tip | GGG | GGG | GGG |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |