XNMU 040310RM-HP INOX

Cod articol: 221213 INOX
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4FEED
Cod ISO Plăcuţă amovibilă XNMU 040310RM-HP
Tip INOX
Rază la colţ 1 mm
Categorie IC808
Materialul sculei Carbură
Rază de programare la ap max 1,8 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,8 mm
Avans fz 0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Geometrie RM-HP
Denumirea producătorului FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221213 INOX
EAN / GTIN 7291075393507
Număr producător 3364315

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 4 muchii așchietoare. Cu muchie de tăiere secundară.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.