{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNMU 043010HP | |
Tip | S | |
Rază la colţ | 1 mm | |
Categorie | IC5820 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Rază de programare la ap max | 1,8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,8 mm | |
Avans fz | 0,4 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Geometrie | HP | |
Denumirea producătorului | FFX4 XNMU 040310HP IC5820 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 221214 S | |
EAN / GTIN | 7291075393453 | |
Număr producător | 3336661 |