TGAQ D160-4-4Z Adaper pentru plăcuţe de tăiere TANG-GRIP montate tangențial

Cod articol: 3393009
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGFGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3393009
EAN / GTIN 7291075431445
Număr producător 3393009
L-Număr L23920 2358

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru plăcuţe de tăiere TANG-GRIP montate tangențial

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 100 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 160 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGFGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături