TGAQ D52-3-2Z Adaper pentru plăcuţe de tăiere TANG-GRIP montate tangențial

Cod articol: 3384846
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGFGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3384846
EAN / GTIN 7291075409130
Număr producător 3384846
L-Număr L23920 2741

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru plăcuţe de tăiere TANG-GRIP montate tangențial

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 52 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGFGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături