TGAQ D82-4-4Z-JHP Suport de muchie de tăiere pentru debitare și canelare pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP montate tangențial cu răcire orientată

Cod articol: 3365852
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGFGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3365852
EAN / GTIN 7291075404036
Număr producător 3365852
L-Număr L23920 136

Descriere

Descriere:

Suport de muchie de tăiere pentru debitare și canelare pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP montate tangențial cu răcire orientată

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 61 mm
  • Lungime totală (OAL): 61 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 82 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGFGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături