{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TANGFGRIP | |
Lăţime de canelare w | 3,05 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | da | |
OAL | 90,5 mm | |
CUTDIA | 120 mm | |
Tip de coadă | Cap de strunjire | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 120 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Lungime activă | 60 mm | |
Denumirea producătorului | TGAQ D120-3-4Z-JHP | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 273614 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075404074 | |
Număr producător | 3367511 |