Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lăţime de canelare w: 2mm

Cod articol: 273610 2
Produs nou
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGFGRIP
Lăţime de canelare w 2 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Forma cozii Cap de strunjire
Pentru ⌀ maxim al piesei 42 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lungime activă 21 mm
Denumirea producătorului TGAQ D42-2-2Z
Tip produs Suport de plăcuţe

Identificare și clasificare

Cod articol 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Număr producător 3419503

Descriere

Execuţie:

Fără răcire interioară.

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Execuție:

CUTDIA (mm): 42

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGFGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături