{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TANGFGRIP | |
Lăţime de canelare w | 2 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | da | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Tip de coadă | Cap de strunjire | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 52 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Lungime activă | 26 mm | |
Denumirea producătorului | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 273611 2 | |
EAN / GTIN | 7291075404043 | |
Număr producător | 3367506 |