Port lamă TANGFGRIP 3,05 mm

Cod articol: 273611 3,05
Produs nou
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGFGRIP
Lăţime de canelare w 3,05 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară da
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
Tip de coadă Cap de strunjire
Pentru ⌀ maxim al piesei 52 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lungime activă 26 mm
Denumirea producătorului TGAQ D52-3-2Z-JHP
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273611 3,05
EAN / GTIN 7291075404050
Număr producător 3367508

Descriere

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Condiție de livrare:

CUTDIA (mm): 52

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TANGFGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături