TAG L4C-4D IC808 Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru separarea barelor, a materialelor dure și pentru operații dificile de separare a pieselor de prelucrat

Cod articol: 6011409
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6011409
EAN / GTIN 7291075216912
Număr producător 6011409
L-Număr L23930 85

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru separarea barelor, a materialelor dure și pentru operații dificile de separare a pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.24 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4.05 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.2 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev