TAG N4C IC808 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante pentru oțeluri aliate și aluminiu

Cod articol: 6003579
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6003579
    EAN / GTIN 7291075213096
    Număr producător 6003579
    L-Număr L23930 276

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante pentru oțeluri aliate și aluminiu

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: C
    • Raza la colţ (RE): 0.24 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.04 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.3 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.1 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături