IQ845 ESYD1.25-4W1.25-R05 Freze de 50° cu Plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3106698
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106698
EAN / GTIN 7291075355741
Număr producător 3106698
L-Număr L23980 2185

Descriere

Descriere:

Freze de 50° cu Plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.48″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.1″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 2.859″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade