IQ845 ESY D025-03-W25-R05 Freze de frezat cu tijă de 50° pentru plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3106674
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106674
EAN / GTIN 7291075355567
Număr producător 3106674
L-Număr L23980 2312

Descriere

Descriere:

Freze de frezat cu tijă de 50° pentru plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 30.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 63 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade