Bară pentru strunjire de canelare 25/5 mm

Cod articol: 273791 25/5
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Lăţime de canelare w 5 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    tmax prelucrare interioară 9,5 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
    Decalaj central L3 19 mm
    Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 40 mm
    Lungimea totală L 250 mm
    Şurub 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
    Este posibilă canelarea axială da
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273791 25/5
    EAN / GTIN 4045197640390
    Număr producător 273791 25/5

    Descriere

    Execuţie:

    Fabricate din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături