Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, ⌀ cozii DS / lăţime de canelare w: 16/2mm

Cod articol: 273791 16/2
Reducere
195,02 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
tmax prelucrare interioară 6 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 23 mm
Decalaj central L3 14,5 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 30 mm
Lungimea totală L 180 mm
Şurub 279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273791 16/2
EAN / GTIN 4045197525031
Număr producător 273791 16/2

Descriere

Execuţie:

Fabricate din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.