{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţime de canelare w | 1,5 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
tmax prelucrare interioară | 4,5 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 16 mm | |
Decalaj central L3 | 7,5 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase | 30 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Şurub | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 273791 16/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197721112 | |
Număr producător | 273791 16/1,5 |