Bară pentru strunjire de canelare 40/4 mm

Cod articol: 273791 40/4
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 40 mm
Lăţime de canelare w 4 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
tmax prelucrare interioară 13 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 49 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 60 mm
Lungimea totală L 350 mm
Şurub 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273791 40/4
EAN / GTIN 4045197580306
Număr producător 273791 40/4

Descriere

Execuţie:

Fabricate din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.