Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, ⌀ cozii DS / lăţime de canelare w: 20/3mm

Cod articol: 273791 20/3
Reducere
199,92 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
tmax prelucrare interioară 6 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
Decalaj central L3 14,5 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 30 mm
Lungimea totală L 200 mm
Şurub 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273791 20/3
EAN / GTIN 4045197485373
Număr producător 273791 20/3

Descriere

Execuţie:

Fabricate din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.