Plăcuţe de retezare / canelare 5 mm

Cod articol: 273697 5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    33,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    27,50 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
420 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 5 mm
    Aplicaţia principală N
    Aplicaţie secundară Ti
    Condiţie de tăiere continuă
    Categorie HU7310
    Strat de acoperire neacoperit
    Materialul sculei Carbură
    Toleranţă lăţime de canelare w ±0,04 mm
    Avans f 0,08 mm/rot - 0,28 mm/rot
    Rază la colţ R 0,2 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273697 5
    EAN / GTIN 4045197580443
    Număr producător 273697 5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    350
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături