Cuţit de strung pentru canelare, pe stânga, Lăţimea cozii / de canelare w: 25/5mm

Cod articol: 273751 25/5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 5 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 15 mm
Lăţimea funcţională L4 26,5 mm
Lungime cap L1 38 mm
Lăţimea cozii b 25 mm
Lungimea totală L 150 mm
Şurub 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273751 25/5
EAN / GTIN 4045197484741
Număr producător 273751 25/5

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cuţit de strung pentru canelare, pe stânga, Lăţimea cozii / de canelare w: 25/5mm

Cuţit de strung pentru canelare, pe stânga, Lăţimea cozii / de canelare w: 25/5mm

La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
155,82 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
170,52 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
223,44 €
Este posibilă canelarea axială da da nu
Lungimea totală L 150 mm 150 mm 115 mm
Răcire interioară nu nu da
Lungime cap L1 38 mm 43 mm 40,5 mm
Lăţime de canelare w 5 mm 5 mm 5 mm
Tip de utilizare pe stânga pe stânga pe stânga
Tip produs Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit