Cuţit de strung pentru canelare 32/4 mm

Cod articol: 273751 32/4
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 4 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 12 mm
Lăţimea funcţională L4 26,5 mm
Lungime cap L1 37 mm
Lăţimea cozii b 32 mm
Lungimea totală L 170 mm
Şurub 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273751 32/4
EAN / GTIN 4045197531551
Număr producător 273751 32/4

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături