Cuţit de strung pentru canelare 12/3 mm

Cod articol: 273751 12/3
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 9 mm
Lăţimea funcţională L4 12 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lăţimea cozii b 12 mm
Lungimea totală L 150 mm
Şurub 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273751 12/3
EAN / GTIN 4045197484680
Număr producător 273751 12/3

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.