Cuţit de strung pentru canelare 25/6 mm

Cod articol: 273751 25/6
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 6 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 18 mm
Lăţimea funcţională L4 26,5 mm
Lungime cap L1 39 mm
Lăţimea cozii b 25 mm
Lungimea totală L 150 mm
Şurub 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273751 25/6
EAN / GTIN 4045197484765
Număr producător 273751 25/6

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cuţit de strung pentru canelare  25/6 mm

Cuţit de strung pentru canelare 25/6 mm

La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
155,82 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
170,52 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
223,44 €
Este posibilă canelarea axială da da nu
Lungimea totală L 150 150 122
Răcire interioară nu nu da
Lungime cap L1 39 50 40,5
Lăţime de canelare w 6 6 6
Tip de utilizare pe stânga pe stânga pe stânga
Tip produs Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit