Plăcuţe de retezare / canelare, HB7020, Lăţime de canelare w: 6mm

Cod articol: 273708 6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    33,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    27,80 € / buc.
La cerere
În stoc
381 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 6 mm
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbură
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,04 mm
Avans f 0,09 mm/rot - 0,34 mm/rot
Rază la colţ R 0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273708 6
EAN / GTIN 4045197486561
Număr producător 273708 6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat