Cuţit de strung pentru canelare, pe stânga, Lăţimea cozii / de canelare w: 20/6mm

Cod articol: 273751 20/6
Reducere
148,96 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 6 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 18 mm
Lăţimea funcţională L4 21,5 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lăţimea cozii b 20 mm
Lungimea totală L 125 mm
Şurub 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273751 20/6
EAN / GTIN 4045197484758
Număr producător 273751 20/6

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.