Şurub de strângere, Tip: 8

Cod articol: 279815 8
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acţionare TX20
Filet M5
Lungime L 16 mm
Moment de strângere 4,5 Nm
Tip produs Şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 279815 8
EAN / GTIN 4062406249328
Număr producător 279815 8

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şurub de strângere, Tip: 8

Şurub de strângere, Tip: 8

La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
2,39 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
11,45 €
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
8,25 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
5,50 €
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
8,90 €
Acţionare TX20 T25 SW3 SW5 T15
Moment de strângere 4,5 Nm 7,5 Nm 3 Nm 5 Nm 2 Nm
Filet M5 M10 M8×1 M6 M4
Lungime L 16 mm 22 mm 17 mm 30 mm 6,5 mm
Tip produs Şurub Şurub Şurub Şurub Şurub

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături