Minibară din carbură pentru strunjire interioară 42/8 mm

Cod articol: 270006 42/8
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă L1 / mărimea plăcuţei d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Mini
⌀ cozii Ds 12 mm
Mărimea plăcuţei 08 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Înălțime de strângere L2 11,5 mm
Lungime cap L1 42 mm
Lungimea totală L 110 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279815 11
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270006 42/8
EAN / GTIN 4045197560049
Număr producător 270006 42/8

Descriere

Execuţie:

Coadă din carbură, cu cap de oţel brazat şi locaş călit pentru plăcuţe.
  • Plăcuţă din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forţei prin formă cu ajutorul danturii frontale.
  • Schimbare simplă a plăcuţei.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Minibară din carbură pentru strunjire interioară  42/8 mm

Minibară din carbură pentru strunjire interioară 42/8 mm

La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
209,00 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
145,75 €
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
265,74 €
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
168,41 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
109,18 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
229,69 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
167,38 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
118,45 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
220,42 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
168,41 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
110,21 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
138,00 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
262,00 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
138,00 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
138,00 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
204,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
281,00 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
285,00 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
229,69 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
118,45 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
135,96 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
260,00 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
271,00 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
193,00 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
199,00 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
114,85 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
157,08 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
114,85 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
114,85 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
116,39 €
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
109,18 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
116,39 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
113,82 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
143,69 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
134,93 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
143,69 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
141,63 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
162,23 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
379,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
379,00 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
379,00 €
Lungimea totală L 110 mm 125 mm 150 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 125 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 140 mm 100 mm 150 mm 100 mm 100 mm 90,5 mm 115 mm 130 mm 150 mm 140 mm 140 mm 100,5 mm 120 mm 80,5 mm 95 mm 125 mm 140 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Răcire interioară da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
Mărimea plăcuţei 08 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 5 mm 6 mm 5 mm 5 mm 06 mm 06 mm 08 mm 7 mm 7 mm 7 mm 06 mm 08 mm 06 mm 08 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 11 mm 7 mm 7 mm 6 mm 11 mm
⌀ cozii Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Decalaj central L3 7 mm 8 mm 7 mm 9 mm 9 mm 9,5 mm 9 mm 8 mm 9 mm 8 mm 9 mm 9 mm 5,6 mm 9,15 mm 6,4 mm 6,4 mm 8,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 2 mm 9 mm 9 mm 9 mm 6,9 mm 9 mm 2 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 8 mm 7 mm 8 mm 7,2 mm 6,5 mm 9 mm 8,5 mm 9 mm
Tip produs Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară