Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 12/06mm

Cod articol: 260022 12/06
Reducere
168,41 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 12 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH12M SCLCR/L06
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 14 mm
Decalaj central L3 7 mm
Înălțime de strângere L2 11 mm
Lungimea totală L 150 mm
Lungime activă L1 60 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260022 12/06
EAN / GTIN 4045197652034
Număr producător 260022 12/06

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 12/06mm

Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 12/06mm

La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
168,41 €
129,00 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
145,75 €
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
265,74 €
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
109,18 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
229,69 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
167,38 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
177,16 €
124,00 €
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
118,45 €
85,60 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
220,42 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
168,41 €
124,00 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
110,21 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
138,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
262,00 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
138,00 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
138,00 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
204,00 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
209,00 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
281,00 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
285,00 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
229,69 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
118,45 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
135,96 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
260,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
271,00 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
193,00 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
199,00 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
114,85 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
157,08 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
114,85 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
114,85 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
116,39 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
109,18 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
116,39 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
113,82 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
143,69 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
134,93 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
143,69 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
141,63 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
162,23 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
379,00 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
379,00 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
379,00 €
Lungimea totală L 150 mm 125 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 125 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 140 mm 100 mm 150 mm 100 mm 100 mm 90,5 mm 110 mm 115 mm 130 mm 150 mm 140 mm 140 mm 100,5 mm 120 mm 80,5 mm 95 mm 125 mm 140 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Răcire interioară da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
⌀ cozii Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Tip produs Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară