Bară de strunjit din oţel 12/07 mm

Cod articol: 260344 12/07
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Mărimea plăcuţei 7 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A12L SDXCR/L07
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 17 mm
    Decalaj central L3 9 mm
    Înălțime de strângere L2 11 mm
    Adâncime utilă T 4,3 mm
    Lungime cap L1 25 mm
    Lungimea totală L 140 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260344 12/07
    EAN / GTIN 4045197877932
    Număr producător 260344 12/07

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături