Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 16/07mm

Cod articol: 260344 16/07
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16Q SDXCR/L07
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 21 mm
Decalaj central L3 11 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Adâncime utilă T 4,3 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lungimea totală L 180 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260344 16/07
EAN / GTIN 4045197877949
Număr producător 260344 16/07

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 16/07mm

Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 16/07mm

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
141,63 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
182,31 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
444,96 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
183,34 €
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
246,17 €
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
120,51 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
434,66 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
260,59 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
188,49 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
260,59 €
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
126,69 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
434,66 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
246,17 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
125,15 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
283,25 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
172,53 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
183,34 €
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
260,59 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
95,40 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
95,40 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
176,13 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
434,66 €
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
126,69 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
144,72 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
120,51 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
120,51 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
120,51 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
124,63 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
120,51 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
124,63 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
435,69 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
457,32 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
522,21 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
522,21 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
522,21 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
572,68 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
522,21 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
120,00 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
522,21 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
184,37 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
184,37 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
173,04 €
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
166,35 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
173,04 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
173,56 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
190,55 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
190,55 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
183,34 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
399,00 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
399,00 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
399,00 €
Lungimea totală L 180 mm 150 mm 200 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 180 mm 80 mm 80 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 151 mm 151 mm 150 mm
Răcire interioară da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
Mărimea plăcuţei 7 mm 6 mm 9 mm 6 mm 9 mm 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 06 mm 08 mm 11 mm 11 mm 7 mm 7 mm 11 mm 9 mm 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm 9 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 7 mm 6 mm 11 mm
⌀ cozii Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Decalaj central L3 11 mm 11 mm 10 mm 9 mm 11 mm 11 mm 11 mm 12 mm 11 mm 10 mm 11 mm 10 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 2 mm 4,6 mm 11 mm 14 mm 2 mm 10 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 8,9 mm 11 mm 11 mm 11 mm 2 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 2 mm 14 mm 14 mm 10 mm 9 mm 10 mm 9,2 mm 11 mm 11 mm 9 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Tip produs Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară