Minibară din oţel pentru strunjire interioară 12/8 mm

Cod articol: 270002 12/8
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă L1 / mărimea plăcuţei d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Mini
⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 08 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Înălțime de strângere L2 15,6 mm
Lungime cap L1 12 mm
Lungimea totală L 80 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279815 11
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270002 12/8
EAN / GTIN 4045197558695
Număr producător 270002 12/8

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţă din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forţei prin formă cu ajutorul danturii frontale.
  • Schimbare simplă a plăcuţei.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Minibară din oţel pentru strunjire interioară  12/8 mm

Minibară din oţel pentru strunjire interioară 12/8 mm

La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
95,40 €
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
182,31 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
444,96 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
183,34 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
246,17 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
120,51 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
434,66 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
260,59 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
188,49 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
260,59 €
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
126,69 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
434,66 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
246,17 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
125,15 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
283,25 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
172,53 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
183,34 €
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
260,59 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
95,40 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
176,13 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
434,66 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
126,69 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
141,63 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
144,72 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
120,51 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
120,51 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
120,51 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
124,63 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
120,51 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
124,63 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
435,69 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
457,32 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
522,21 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
522,21 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
522,21 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
572,68 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
522,21 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
120,00 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
522,21 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
184,37 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
184,37 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
173,04 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
166,35 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
173,04 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
173,56 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
190,55 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
190,55 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
183,34 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
399,00 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
399,00 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
399,00 €
Lungimea totală L 80 mm 150 mm 200 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 180 mm 80 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 151 mm 151 mm 150 mm
Răcire interioară da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
Mărimea plăcuţei 08 mm 6 mm 9 mm 6 mm 9 mm 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 06 mm 11 mm 11 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 9 mm 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm 9 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 7 mm 6 mm 11 mm
⌀ cozii Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Decalaj central L3 11 mm 10 mm 9 mm 11 mm 11 mm 11 mm 12 mm 11 mm 10 mm 11 mm 10 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 2 mm 4,6 mm 11 mm 14 mm 2 mm 10 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 8,9 mm 11 mm 11 mm 11 mm 2 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 2 mm 14 mm 14 mm 10 mm 9 mm 10 mm 9,2 mm 11 mm 11 mm 9 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Tip produs Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară