{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Mini | |
Pasul filetului | 0,5 mm | |
Categorie | HB720 | |
Tip de filet | M/MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Standard | DIN 13 | |
Mărimea plăcuţei ⌀ d | 6 mm | |
Grosimea plăcuţei T | 3,8 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 3,86 mm | |
Aşchiere minimă hmin | 0,29 mm | |
Distanţă de la vârful filetat la partea frontală Y | 0,35 mm | |
Unghiul pasului filetului | 1 grad | |
Număr de treceri | 4 - 6 | |
Tip produs | Miniplăcuţe amovibile |
Cod articol | 270140 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197560643 | |
Număr producător | 270140 0,5 |