Mini-plăcuţă amovibilă pentru filetare interioară pe dreapta 0,75 mm

Cod articol: 270140 0,75

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    25,75 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
  • Tip de filet: M/MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Standard: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Mini
Pasul filetului 0,75 mm
Categorie HB720
Tip de filet M/MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Standard DIN 13
Mărimea plăcuţei ⌀ d 6 mm
Grosimea plăcuţei T 3,8 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 4,19 mm
Aşchiere minimă hmin 0,43 mm
Distanţă de la vârful filetat la partea frontală Y 0,5 mm
Unghiul pasului filetului 1,5 grad
Număr de treceri 4 - 7
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270140 0,75
EAN / GTIN 4045197560513
Număr producător 270140 0,75

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături