Minibară din carbură pentru strunjire interioară 30/6 mm

Cod articol: 270006 30/6
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Mini
⌀ cozii Ds 12 mm
Mărimea plăcuţei 06 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Înălțime de strângere L2 11,5 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 90,5 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279815 10
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270006 30/6
EAN / GTIN 4045197560025
Număr producător 270006 30/6

Descriere

Execuţie:

Coadă din carbură, cu cap de oţel brazat şi locaş călit pentru plăcuţe.
  • Plăcuţă din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forţei prin formă cu ajutorul danturii frontale.
  • Schimbare simplă a plăcuţei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lungime activă L1 / mărimea plăcuţei d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături