{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Mini | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Mărimea plăcuţei | 06 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Înălțime de strângere L2 | 11,5 mm | |
Lungime cap L1 | 42 mm | |
Lungimea totală L | 100,5 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 279815 10 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 270006 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197928962 | |
Număr producător | 270006 42/6 |