Mini-plăcuţă amovibilă pentru teşire interioară pe dreapta 8 mm

Cod articol: 270060 8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,41 € / buc.
  • de la 10 buc.
    25,34 € / buc.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Mini
⌀ minim Dmin 8 mm
Categorie HB720
Mărimea plăcuţei ⌀ d 6 mm
Grosimea plăcuţei T 3,8 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 4,65 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 1 mm
Rază R 0,2 mm
Lăţimea teşiturii W 1,3 mm
Unghi de ascuţire α 45 grad
Avans f 0,02 mm/rot - 0,03 mm/rot
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270060 8
EAN / GTIN 4045197560186
Număr producător 270060 8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături