{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A16M PCLNR/L09 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 09T3.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 20 mm | |
Decalaj central L3 | 11 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 15,25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 11 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 9 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 250036 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197925916 | |
Număr producător | 250036 16/09 |