Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 32/12mm

Cod articol: 250036 32/12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 32 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A32S PCLNR/L12
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
Decalaj central L3 22 mm
Înălțime de strângere L2 31 mm
Lungimea totală L 250 mm
Portplăcuţă 259031 2
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250036 32/12
EAN / GTIN 4045197650207
Număr producător 250036 32/12

Descriere

Execuţie:

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuţe CN.