{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 09T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 350 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250150 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699480 | |
Număr producător | 250150 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 09T304, Categorie: HB7020
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
629 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.223 livrabil imediat
5,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
5,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strat de acoperire | TiCN | TiCN | TiCN | ||
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Categorie | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT020 | HBT130 |
Aplicaţia principală | P | M | K | P | M |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |