Bară de strunjit din carbură 16/07 mm

Cod articol: 261336 16/07
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E16M SVVCR/L07
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 19,5 mm
Decalaj central L3 11 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Adâncime utilă T 6 mm
Lăţime gât L4 12,9 mm
Lungime cap L1 55 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 27
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261336 16/07
EAN / GTIN 4062406285555
Număr producător 261336 16/07

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături