VCMT 070202, Categorie: HB7025-1

Cod articol: 261360 HB7025-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,37 € / buc.
La cerere
În stoc
952 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 070202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7025-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SF
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 190 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261360 HB7025-1
EAN / GTIN 4045197941336
Număr producător 261360 HB7025-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă