GARANT Master Mute Bară de alezat 16/06 mm

Cod articol: 260044 16/06
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 8024
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Mute
    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Mărimea plăcuţei 6 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Standard DIN 8024
    Oscilaţie Amortizat
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A16X SCLCR/L06
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 20 mm
    Decalaj central L3 11 mm
    Zonă fără prindere S 96 mm
    Lungimea totală L 151 mm
    Lungime activă L1 80 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 38
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260044 16/06
    EAN / GTIN 4067263622956
    Număr producător 260044 16/06

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă rotundă fără suprafaţă de prindere.

    Notă:

    Nu strângeţi în zona marcată cu S!

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături