{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Mute | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Standard | DIN 8024 | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A12X SCLCR/L06 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 16 mm | |
Decalaj central L3 | 8,5 mm | |
Zonă fără prindere S | 72 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
Lungime activă L1 | 60 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 38 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260045 12/06 | |
EAN / GTIN | 4067263623373 | |
Număr producător | 260045 12/06 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |