CC.T 060202 HU7310

Cod articol: 260140 HU7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,00 € / buc.
La cerere
În stoc
1.718 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060202
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie HU7310
    Materialul sculei Carbura
    Strat de acoperire neacoperit
    Aplicaţia principală N
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii AM
    Toleranţă G
    Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260140 HU7310
    EAN / GTIN 4045197667663
    Număr producător 260140 HU7310

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături