Bare de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 1012/07mm

Cod articol: 260340 1012/07
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 12 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A1012K SDQCR/L07
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 15,5 mm
Decalaj central L3 9 mm
Înălțime de strângere L2 11 mm
Adâncime utilă T 4 mm
Lăţime gât L4 10,7 mm
Lungime cap L1 27,5 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260340 1012/07
EAN / GTIN 4062406099114
Număr producător 260340 1012/07

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bare de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 1012/07mm

Bare de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 1012/07mm

La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
116,39 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
145,75 €
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
265,74 €
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
168,41 €
129,00 €
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
109,18 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
229,69 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
167,38 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
177,16 €
124,00 €
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
118,45 €
85,60 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
220,42 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
168,41 €
124,00 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
110,21 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
138,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
262,00 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
138,00 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
138,00 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
204,00 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
209,00 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
281,00 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
285,00 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
229,69 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
118,45 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
135,96 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
260,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
271,00 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
193,00 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
199,00 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
114,85 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
157,08 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
114,85 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
114,85 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
116,39 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
109,18 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
113,82 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
143,69 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
134,93 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
143,69 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
141,63 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
162,23 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
379,00 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
379,00 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
379,00 €
Lungimea totală L 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 125 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 140 mm 100 mm 150 mm 100 mm 100 mm 90,5 mm 110 mm 115 mm 130 mm 150 mm 140 mm 140 mm 100,5 mm 120 mm 80,5 mm 95 mm 125 mm 140 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Răcire interioară da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
⌀ cozii Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Tip produs Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară