{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 36,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 74 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 7/16 inch | |
Lungime activă LA | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 68 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 110408 38-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236614 36,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277717 | |
Număr producător | U42 33650 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 2×D, ⌀ Dc: 36,5mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
576,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
459,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 40 mm | 40 mm |
Lungimea cozii Ls | 68 mm | 68 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
pentru ⌀ inch | 1 7/16 inch | 1 7/16 inch |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |